€ 6,67/ stukexcl. btw
€ 8,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,67 | - |
10+ | € 4,05 | 39.32% |
25+ | € 2,64 | 60.40% |
50+ | € 2,00 | 70.09% |
100+ | € 1,65 | 75.21% |
200+ | € 1,37 | 79.49% |
500+ | € 1,14 | 82.91% |
1000+ | € 0,86 | 87.18% |
2500+ | € 0,70 | 89.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |