€ 6,21/ stukexcl. btw
€ 7,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,21 | - |
10+ | € 3,72 | 40.06% |
25+ | € 2,38 | 61.77% |
50+ | € 1,77 | 71.56% |
100+ | € 1,41 | 77.37% |
200+ | € 1,27 | 79.51% |
500+ | € 0,99 | 84.10% |
1000+ | € 0,67 | 89.30% |
2500+ | € 0,63 | 89.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1416-04 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |