€ 6,38/ stukexcl. btw
€ 7,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,38 | - |
10+ | € 3,86 | 39.58% |
25+ | € 2,49 | 61.01% |
50+ | € 1,84 | 71.13% |
100+ | € 1,52 | 76.19% |
200+ | € 1,27 | 80.06% |
500+ | € 0,99 | 84.52% |
1000+ | € 0,74 | 88.39% |
2500+ | € 0,63 | 90.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1315-06 |
Asdiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 13 mm |
d2 | 15 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |