€ 239,55/ stukexcl. btw
€ 289,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 239,55 | - |
10+ | € 165,02 | 31.12% |
25+ | € 123,75 | 48.34% |
50+ | € 98,00 | 59.09% |
100+ | € 84,19 | 64.86% |
200+ | € 75,03 | 68.68% |
500+ | € 66,92 | 72.07% |
1000+ | € 56,35 | 76.48% |
2500+ | € 53,14 | 77.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-120125-100 |
Asdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 133 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 120 mm |
d2 | 125 mm |
d3 | 133 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |