Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13567369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,65

-

10+

€ 4,05

39.14%

25+

€ 2,64

60.29%

50+

€ 1,98

70.29%

100+

€ 1,65

75.14%

200+

€ 1,37

79.43%

500+

€ 1,12

83.14%

1000+

€ 0,84

87.43%

2500+

€ 0,70

89.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij