Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 12 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13567366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,37

-

10+

€ 3,84

39.70%

25+

€ 2,49

60.90%

50+

€ 1,84

71.04%

100+

€ 1,50

76.42%

200+

€ 1,24

80.60%

500+

€ 0,99

84.48%

1000+

€ 0,72

88.66%

2500+

€ 0,63

90.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij