€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,56 | - |
10+ | € 3,97 | 39.42% |
25+ | € 2,58 | 60.58% |
50+ | € 1,92 | 70.72% |
100+ | € 1,58 | 75.94% |
200+ | € 1,33 | 79.71% |
500+ | € 1,06 | 83.77% |
1000+ | € 0,82 | 87.54% |
2500+ | € 0,67 | 89.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |