€ 219,24/ stukexcl. btw
€ 265,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 219,24 | - |
10+ | € 151,01 | 31.12% |
25+ | € 113,26 | 48.34% |
50+ | € 89,72 | 59.08% |
100+ | € 77,06 | 64.85% |
200+ | € 68,69 | 68.67% |
500+ | € 61,24 | 72.07% |
1000+ | € 52,54 | 76.04% |
2500+ | € 48,62 | 77.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-100105-100 |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 113 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
d3 | 113 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |