€ 5,93/ stukexcl. btw
€ 7,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,93 | - |
10+ | € 3,48 | 41.35% |
25+ | € 2,17 | 63.46% |
50+ | € 1,56 | 73.72% |
100+ | € 1,27 | 78.53% |
200+ | € 1,03 | 82.69% |
500+ | € 0,80 | 86.54% |
1000+ | € 0,59 | 90.06% |
2500+ | € 0,49 | 91.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1012-06 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |