€ 6,10/ stukexcl. btw
€ 7,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,10 | - |
10+ | € 3,61 | 40.81% |
25+ | € 2,28 | 62.62% |
50+ | € 1,67 | 72.59% |
100+ | € 1,37 | 77.57% |
200+ | € 1,12 | 81.62% |
500+ | € 0,86 | 85.98% |
1000+ | € 0,59 | 90.34% |
2500+ | € 0,55 | 90.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1012-17 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |