€ 6,02/ stukexcl. btw
€ 7,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,02 | - |
10+ | € 3,55 | 41.01% |
25+ | € 2,24 | 62.78% |
50+ | € 1,63 | 72.87% |
100+ | € 1,33 | 77.92% |
200+ | € 1,06 | 82.33% |
500+ | € 0,84 | 86.12% |
1000+ | € 0,63 | 89.59% |
2500+ | € 0,51 | 91.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1012-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |