Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13567357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,00

-

10+

€ 3,53

41.14%

25+

€ 2,22

62.97%

50+

€ 1,62

73.10%

100+

€ 1,31

78.16%

200+

€ 1,06

82.28%

500+

€ 0,82

86.39%

1000+

€ 0,63

89.56%

2500+

€ 0,51

91.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-1012-10
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij