€ 5,91/ stukexcl. btw
€ 7,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,91 | - |
10+ | € 3,46 | 41.48% |
25+ | € 2,17 | 63.34% |
50+ | € 1,54 | 73.95% |
100+ | € 1,24 | 79.10% |
200+ | € 1,03 | 82.64% |
500+ | € 0,76 | 87.14% |
1000+ | € 0,59 | 90.03% |
2500+ | € 0,46 | 92.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1012-04 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |