Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,01

-

10+

€ 4,33

38.21%

25+

€ 2,87

59.08%

50+

€ 2,19

68.83%

100+

€ 1,86

73.44%

200+

€ 1,54

78.05%

500+

€ 1,27

81.84%

1000+

€ 1,12

84.01%

2500+

€ 0,95

86.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0812-12
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij