Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13565741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 3,25

38.49%

25+

€ 2,17

58.99%

50+

€ 1,65

68.71%

100+

€ 1,39

73.74%

200+

€ 1,18

77.70%

500+

€ 0,95

82.01%

1000+

€ 0,84

84.17%

2500+

€ 0,72

86.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0812-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
9 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij