€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,04 | - |
10+ | € 3,55 | 41.19% |
25+ | € 2,24 | 62.89% |
50+ | € 1,63 | 72.96% |
100+ | € 1,33 | 77.99% |
200+ | € 1,08 | 82.08% |
500+ | € 0,84 | 86.16% |
1000+ | € 0,65 | 89.31% |
2500+ | € 0,55 | 90.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-0812-06 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 16 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |