Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 11 mm WD

  • ERIKS:13565738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,83

-

10+

€ 3,44

41.04%

25+

€ 2,15

63.19%

50+

€ 1,52

73.94%

100+

€ 1,22

79.15%

200+

€ 0,99

83.06%

500+

€ 0,76

86.97%

1000+

€ 0,59

89.90%

2500+

€ 0,49

91.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-081016-11
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
16 mm
b1
11 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij