Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,23

42.37%

25+

€ 1,98

64.75%

50+

€ 1,39

75.25%

100+

€ 1,08

80.68%

200+

€ 0,86

84.75%

500+

€ 0,67

88.14%

1000+

€ 0,46

91.86%

2500+

€ 0,40

92.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0810-07
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij