Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,14

42.51%

25+

€ 1,90

65.16%

50+

€ 1,29

76.31%

100+

€ 0,99

81.88%

200+

€ 0,80

85.37%

500+

€ 0,61

88.85%

1000+

€ 0,36

93.38%

2500+

€ 0,32

94.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0810-03
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
3 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
3 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij