Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 8 mm As-Ø, 14 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,40

41.12%

25+

€ 2,11

63.49%

50+

€ 1,48

74.34%

100+

€ 1,20

79.28%

200+

€ 0,97

83.22%

500+

€ 0,74

87.17%

1000+

€ 0,57

90.13%

2500+

€ 0,44

92.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-081014-10
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij