€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,08 | - |
10+ | € 3,55 | 41.56% |
25+ | € 2,20 | 63.75% |
50+ | € 1,56 | 74.38% |
100+ | € 1,27 | 79.06% |
200+ | € 1,03 | 83.12% |
500+ | € 0,80 | 86.88% |
1000+ | € 0,59 | 90.31% |
2500+ | € 0,46 | 92.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-081012-16 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |