Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 70 mm As-Ø, 83 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 75 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,64/ stukexcl. btw

€ 55,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,64

-

10+

€ 33,90

25.73%

25+

€ 27,53

39.68%

50+

€ 23,88

47.67%

100+

€ 22,53

50.62%

200+

€ 19,15

58.03%

500+

€ 17,71

61.20%

1000+

€ 16,68

63.45%

2500+

€ 15,49

66.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-7075-50
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
83 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij