Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 65 mm As-Ø, 78 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 70 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:13565850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 47,73/ stukexcl. btw

€ 57,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,73

-

10+

€ 35,30

26.04%

25+

€ 28,56

40.17%

50+

€ 24,74

48.17%

100+

€ 23,31

51.15%

200+

€ 19,80

58.52%

500+

€ 18,28

61.70%

1000+

€ 17,29

63.77%

2500+

€ 16,00

66.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-6570-60
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
78 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
65 mm
d2
70 mm
d3
78 mm
b1
60 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij