Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 60 mm As-Ø, 73 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 65 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 40,83/ stukexcl. btw

€ 49,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,83

-

10+

€ 30,23

25.97%

25+

€ 24,45

40.11%

50+

€ 21,17

48.16%

100+

€ 19,97

51.09%

200+

€ 16,97

58.45%

500+

€ 15,68

61.61%

1000+

€ 14,84

63.66%

2500+

€ 13,70

66.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-6065-50
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij