Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 60 mm As-Ø, 73 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 65 mm Buiten-Ø, 37 mm WD

  • ERIKS:13565848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,90/ stukexcl. btw

€ 42,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,90

-

10+

€ 25,82

26.02%

25+

€ 20,92

40.07%

50+

€ 18,11

48.12%

100+

€ 17,06

51.12%

200+

€ 14,52

58.41%

500+

€ 13,40

61.62%

1000+

€ 12,69

63.64%

2500+

€ 11,72

66.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-6065-37
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
37 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij