Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 6 mm As-Ø, 14 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

10+

€ 3,19

42.47%

25+

€ 1,94

65.07%

50+

€ 1,35

75.68%

100+

€ 1,06

80.82%

200+

€ 0,84

84.93%

500+

€ 0,63

88.70%

1000+

€ 0,46

91.78%

2500+

€ 0,38

93.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0610-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
10 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij