€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,49 | - |
10+ | € 3,17 | 42.21% |
25+ | € 1,92 | 65.05% |
50+ | € 1,35 | 75.43% |
100+ | € 1,05 | 80.97% |
200+ | € 0,82 | 85.12% |
500+ | € 0,63 | 88.58% |
1000+ | € 0,44 | 92.04% |
2500+ | € 0,36 | 93.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-0608-10 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |