€ 5,43/ stukexcl. btw
€ 6,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,43 | - |
10+ | € 3,12 | 42.66% |
25+ | € 1,90 | 65.03% |
50+ | € 1,29 | 76.22% |
100+ | € 0,99 | 81.82% |
200+ | € 0,80 | 85.31% |
500+ | € 0,61 | 88.81% |
1000+ | € 0,38 | 93.01% |
2500+ | € 0,32 | 94.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-0608-04 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |