Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 55 mm As-Ø, 68 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 60 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565847
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,81/ stukexcl. btw

€ 38,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,81

-

10+

€ 23,31

26.70%

25+

€ 18,70

41.22%

50+

€ 16,11

49.34%

100+

€ 15,12

52.45%

200+

€ 12,86

59.56%

500+

€ 11,89

62.60%

1000+

€ 11,27

64.58%

2500+

€ 10,39

67.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-5560-50
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
68 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
55 mm
d2
60 mm
d3
68 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij