Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,22/ stukexcl. btw

€ 34,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,22

-

10+

€ 20,58

27.07%

25+

€ 16,40

41.89%

50+

€ 14,12

49.97%

100+

€ 13,22

53.13%

200+

€ 11,21

60.27%

500+

€ 10,36

63.30%

1000+

€ 9,75

65.45%

2500+

€ 9,06

67.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-5055-50
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij