Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 11.5 mm WD

  • ERIKS:13565845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,25/ stukexcl. btw

€ 24,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,25

-

10+

€ 15,94

21.29%

25+

€ 11,72

42.12%

50+

€ 10,01

50.56%

100+

€ 9,29

54.13%

200+

€ 7,98

60.60%

500+

€ 7,07

65.10%

1000+

€ 6,38

68.48%

2500+

€ 6,06

70.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-5055-115
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
11.5 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
11.5 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij