Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 45 mm As-Ø, 58 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,20/ stukexcl. btw

€ 24,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,20

-

10+

€ 14,40

28.69%

25+

€ 11,31

44.03%

50+

€ 9,58

52.59%

100+

€ 8,91

55.88%

200+

€ 7,56

62.56%

500+

€ 6,99

65.38%

1000+

€ 6,65

67.07%

2500+

€ 6,12

69.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij