Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 45 mm As-Ø, 58 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,57/ stukexcl. btw

€ 17,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,57

-

10+

€ 10,11

30.64%

25+

€ 7,70

47.20%

50+

€ 6,44

55.80%

100+

€ 5,93

59.32%

200+

€ 5,02

65.58%

500+

€ 4,66

68.06%

1000+

€ 4,33

70.27%

2500+

€ 4,05

72.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-4550-20
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij