€ 12,79/ stukexcl. btw
€ 15,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,79 | - |
10+ | € 9,27 | 27.49% |
25+ | € 7,26 | 43.24% |
50+ | € 6,14 | 52.01% |
100+ | € 5,72 | 55.27% |
200+ | € 4,86 | 61.96% |
500+ | € 4,50 | 64.78% |
1000+ | € 4,28 | 66.57% |
2500+ | € 3,93 | 69.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-4550-12 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 58 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |