€ 20,67/ stukexcl. btw
€ 25,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,67 | - |
10+ | € 14,78 | 28.49% |
25+ | € 11,61 | 43.84% |
50+ | € 9,86 | 52.30% |
100+ | € 9,18 | 55.61% |
200+ | € 8,15 | 60.57% |
500+ | € 7,11 | 65.62% |
1000+ | € 5,66 | 72.61% |
2500+ | € 4,98 | 75.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |