€ 19,55/ stukexcl. btw
€ 23,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,55 | - |
10+ | € 13,93 | 28.77% |
25+ | € 10,85 | 44.51% |
50+ | € 9,23 | 52.77% |
100+ | € 8,57 | 56.17% |
200+ | € 7,60 | 61.13% |
500+ | € 6,65 | 65.99% |
1000+ | € 5,24 | 73.18% |
2500+ | € 4,64 | 76.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-4044-30 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |