Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 18,87/ stukexcl. btw

€ 22,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,87

-

10+

€ 13,40

29.00%

25+

€ 10,43

44.71%

50+

€ 8,84

53.17%

100+

€ 8,19

56.60%

200+

€ 7,28

61.43%

500+

€ 6,35

66.36%

1000+

€ 4,85

74.32%

2500+

€ 4,28

77.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij