Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 4 mm As-Ø, 9.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 5.5 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,38

-

10+

€ 3,10

42.40%

25+

€ 1,84

65.72%

50+

€ 1,27

76.33%

100+

€ 0,97

81.98%

200+

€ 0,76

85.87%

500+

€ 0,59

89.05%

1000+

€ 0,38

92.93%

2500+

€ 0,32

93.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0405-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
6 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij