Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 4 mm As-Ø, 9.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 5.5 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,34

-

10+

€ 3,06

42.70%

25+

€ 1,82

65.84%

50+

€ 1,24

76.87%

100+

€ 0,95

82.21%

200+

€ 0,72

86.48%

500+

€ 0,57

89.32%

1000+

€ 0,36

93.24%

2500+

€ 0,30

94.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0405-03
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
3 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij