Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 4 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,52/ stukexcl. btw

€ 7,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,52

-

10+

€ 3,72

42.86%

25+

€ 2,20

66.18%

50+

€ 1,50

76.97%

100+

€ 1,16

82.22%

200+

€ 0,91

86.01%

500+

€ 0,67

89.80%

1000+

€ 0,42

93.59%

2500+

€ 0,36

94.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0408-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
4 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij