€ 14,61/ stukexcl. btw
€ 17,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,61 | - |
10+ | € 10,15 | 30.56% |
25+ | € 7,77 | 46.81% |
50+ | € 6,46 | 55.79% |
100+ | € 5,95 | 59.30% |
200+ | € 5,26 | 63.98% |
500+ | € 4,54 | 68.92% |
1000+ | € 3,40 | 76.72% |
2500+ | € 3,15 | 78.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |