€ 11,21/ stukexcl. btw
€ 13,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,21 | - |
10+ | € 7,54 | 32.71% |
25+ | € 5,59 | 50.17% |
50+ | € 4,56 | 59.32% |
100+ | € 4,12 | 63.22% |
200+ | € 3,53 | 68.47% |
500+ | € 2,96 | 73.56% |
1000+ | € 2,11 | 81.19% |
2500+ | € 1,90 | 83.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-3539-16 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |