Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,85/ stukexcl. btw

€ 13,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,85

-

10+

€ 7,26

33.10%

25+

€ 5,30

51.14%

50+

€ 4,31

60.25%

100+

€ 3,88

64.27%

200+

€ 3,36

69.00%

500+

€ 2,85

73.73%

1000+

€ 2,01

81.44%

2500+

€ 1,84

83.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-3539-12
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij