€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,70 | - |
10+ | € 9,06 | 33.84% |
25+ | € 7,30 | 46.74% |
50+ | € 6,42 | 53.12% |
100+ | € 5,87 | 57.14% |
200+ | € 5,11 | 62.69% |
500+ | € 4,37 | 68.10% |
1000+ | € 3,57 | 73.93% |
2500+ | € 2,87 | 79.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-3038-36 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |