Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 30 mm As-Ø, 44 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 38 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,84/ stukexcl. btw

€ 15,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,84

-

10+

€ 8,80

31.51%

25+

€ 6,61

48.52%

50+

€ 5,45

57.54%

100+

€ 4,98

61.24%

200+

€ 4,37

65.98%

500+

€ 3,80

70.41%

1000+

€ 2,85

77.81%

2500+

€ 2,64

79.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-3038-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
30 mm
b2
4 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij