€ 12,58/ stukexcl. btw
€ 15,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,58 | - |
10+ | € 8,59 | 31.72% |
25+ | € 6,42 | 48.94% |
50+ | € 5,30 | 57.85% |
100+ | € 4,83 | 61.63% |
200+ | € 4,22 | 66.47% |
500+ | € 3,65 | 71.00% |
1000+ | € 2,89 | 77.04% |
2500+ | € 2,53 | 79.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-3038-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |