€ 10,43/ stukexcl. btw
€ 12,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,43 | - |
10+ | € 6,94 | 33.52% |
25+ | € 5,07 | 51.37% |
50+ | € 4,12 | 60.47% |
100+ | € 3,69 | 64.66% |
200+ | € 3,33 | 68.12% |
500+ | € 2,95 | 71.77% |
1000+ | € 2,79 | 73.22% |
2500+ | € 2,43 | 76.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-3034-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |