Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,96

-

10+

€ 5,07

36.28%

25+

€ 3,48

56.32%

50+

€ 2,93

63.25%

100+

€ 2,34

70.64%

200+

€ 1,98

75.18%

500+

€ 1,65

79.24%

1000+

€ 1,27

84.01%

2500+

€ 1,12

85.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij