€ 12,62/ stukexcl. btw
€ 15,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,62 | - |
10+ | € 8,63 | 31.63% |
25+ | € 6,46 | 48.80% |
50+ | € 5,34 | 57.68% |
100+ | € 4,86 | 61.45% |
200+ | € 4,24 | 66.42% |
500+ | € 3,67 | 70.93% |
1000+ | € 2,91 | 76.96% |
2500+ | € 2,55 | 79.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |