€ 11,50/ stukexcl. btw
€ 13,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,50 | - |
10+ | € 6,73 | 41.49% |
25+ | € 4,16 | 63.80% |
50+ | € 2,95 | 74.38% |
100+ | € 2,34 | 79.67% |
200+ | € 2,24 | 80.50% |
500+ | € 2,00 | 82.64% |
1000+ | € 1,90 | 83.47% |
2500+ | € 1,67 | 85.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-303240-12 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |